text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ.STB 100M1000-175


Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszám K0434.000.100
Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 8800

Leírás

Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszámok

Cikkszám K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STB100M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.