text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ. SG 80M800-140


Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Cikkszám K0435.000.080
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 4400
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Cikkszámok

Cikkszám K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SG80M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.