text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ. SG 50M500-140


Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0435.000.050
Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3400

Leírás

Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SG50M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.