text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

BENNING Spanning-, doorgangs- & leidingtester 6-400AC/DC


DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Cikkszám 1Q501685
Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Zseblámpa funkció Igen
Max. ellenállás vizsgálati értéke (Ohm) 10000
Interferencia rögzített feszültség >50 V AC/DC Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Zseblámpa funkció Igen
Max. ellenállás vizsgálati értéke (Ohm) 10000
Interferencia rögzített feszültség >50 V AC/DC Igen

Leírás

DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Gyártó cikksz 050156
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.