Multiméterek
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Elektromos multiméterek
Multiméterek
5O841838
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
BENNING Multiméter 2-3 0,1 MV-1000 V
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O841838
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Interfész
Nem
Kapacitásmérés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Interfész
Nem
Kapacitásmérés
Nem
Frekvenciamérés
Igen
Deziméteres méréssel (dB)
Nem
Adattartás
Igen
IR-interfész
Nem
Robbanásbiztos kivitel
Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző
Nem
Bluetooth interfész
Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat
Igen
Induktivitásmérés
Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.01 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.01 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel
Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V)
1000
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V)
1000
Max. áram mérési tartomány, AC (A)
10
Maximális árammérési tartomány, DC (A)
10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm)
60
Max. érték tárolása
Igen
Többszörös kijelző
Nem
Mérőáramkör kategória
CAT IV
Min. érték tárolása
Igen
Névleges vizsgálati feszültség 100 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V
Nem
Relatív értékmérés
Igen
Csúcsérték memória
Nem
Üzemciklus mérések
Nem
Védettségi fok (IP)
IP40
Hőmérsékletmérés
Igen
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C)
400
Max. kapacitás mérési tartomány (µF)
10000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz)
50
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia
Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző
Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás)
Nem
Hőmérsékletmérés RTD
Nem
Hőmérsékletmérés TC
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V
Nem
Kábelhosszúság mérése
Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E
Nem
Teljesítmény- és energiamérés
Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség
Nem
Forgási sebesség mérése
Nem
Automatikus megszakító
Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V)
300
Kijelző háttérvilágítással
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O841838
EAN
4014651446939
UBB
500729735018
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
044693