text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning Voltage Tester 12-1000V 260mm Length


Cikkszám 7Z601495
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 260
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Feszültségjelzés LED
Belső alapterhelés Igen
Egypólusú fázisjelzés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 260
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Feszültségjelzés LED
Belső alapterhelés Igen
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Igen
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 12 - 1000
A mező forgásirányának jelzése Igen
Kapcsolható terhelés Igen
Mérőáramkör kategória CAT IV
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Igen
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['0', '0']

Cikkszámok

Cikkszám 7Z601495
UBB 500719081449
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz 050261
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.