text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 12-1000vac/dc


Cikkszám 8C681853
Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Akusztikus
Zseblámpa funkció Nem
Hosszúság (mm) 260
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Belső alapterhelés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Akusztikus
Zseblámpa funkció Nem
Hosszúság (mm) 260
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Belső alapterhelés Igen
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Igen
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Igen
Mérési pont megvilágítása Igen
Interferencia rögzített feszültség >50 V AC/DC Igen
Feszültség mérési tartomány (V) ['12', '1000']
A mező forgásirányának jelzése Igen
Kapcsolható terhelés Igen
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Igen
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['0', '0']

Cikkszámok

Cikkszám 8C681853
UBB 500719081852
UNSPSC 41114509
Gyártó cikksz 050262
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.