text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V eve

Cikkszám 4B983685
Tápegység Akkumulátorral és anélkül
Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Zseblámpa funkció Nem
Hosszúság (mm) 260
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység Akkumulátorral és anélkül
Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Zseblámpa funkció Nem
Hosszúság (mm) 260
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Feszültségjelzés LED/LCD
Belső alapterhelés Igen
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Igen
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Igen
Tesztelőszál-védelem Igen
Mérési pont megvilágítása Igen
Interferencia rögzített feszültség >50 V AC/DC Igen
Feszültség mérési tartomány (V) ['1', '1000']
A mező forgásirányának jelzése Igen
Kapcsolható terhelés Igen
Mérőáramkör kategória CAT IV
A vizsgálat típusa 2 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 100
Használható csapadék esetén Igen
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['01', '300']

Leírás

DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V even with empty batteries. True RMS measurement method True RMS. Rotating field direction display yes, green LED. Continuity test yes. Continuity indicator visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Resistance measuring range 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Resistance measurement 100 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diode test yes, LCD. Polarity display yes, LCD. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED flashing. Direct display without push-button actuation, high-impedance test. Load connection via push-button, low-resistance test. Deliberate tripping of the RCD/FI circuit breaker. Vibration alarm in the test handle. Measuring point lighting yes. Internal base load yes. Load can be switched on yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 65 dustproof, protected against water jets. Robust housing design with rubberised grip surface. Tested and approved in accordance with DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 260 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Cikkszámok

Cikkszám 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Gyártó cikksz 050263
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.