text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Cikkszám 9V495375
Tápegység -
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 153
Pengehossz (mm) 12
Penge szélessége (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység -
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 153
Pengehossz (mm) 12
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Igen
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Igen
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) ['200', '1000']
A mező forgásirányának jelzése Igen
Kapcsolható terhelés Nem
Mérőáramkör kategória CAT IV
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Igen
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['0', '0']

Leírás

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Cikkszámok

Cikkszám 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz 020051
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.