text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.

Cikkszám 8C392701
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['0', '0']
Interfész Nem
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Igen
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, egyenáram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 0
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 0
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 40
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 100
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 5000
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia 0.001 Hz
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 300
Kijelző háttérvilágítással Nem

Leírás

Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.0001 µF. Max. Capacitance measuring range 100 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 5000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (50 Ohm)/ diode test (1.1 mA). Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes leather case, 2 x 1.5 V LR44 battery, permanently connected test leads.

Cikkszámok

Cikkszám 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044084
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.