text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct cur

Cikkszám 3J683608
Mérési érték memória Igen
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Igen
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Igen
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Igen
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.01 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.01 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 1000
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 1000
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 10
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 60
Max. érték tárolása Igen
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT IV
Min. érték tárolása Igen
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Igen
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP40
Hőmérsékletmérés Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 10000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 50
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 300
Kijelző háttérvilágítással Igen

Leírás

BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 1 mA. Max. Current measuring range DC 10 A. Minimum resolution alternating current 1 mA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 10 Hz. Max. Frequency measuring range 1 kHz. Continuity test (< 30 ? - 480 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method True RMS. Ergonomic housing with large display and illumination. Robust rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (A range) with warning to protect against incorrect conditions (fuse protection). Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Data HOLD instantaneous value memory. Measured value memory. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Average value memory AVG. Relative value measurement REL. Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage Voltage measuring circuit category 600 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), rubber protective frame, bag, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse (10218772).

Cikkszámok

Cikkszám 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 044692
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.