text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BENNING ben medapter passive examination ma3


Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rota

Cikkszám 4V168103
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Készletváltozat Nem
Plug in technika Egyéb
Anyag szigetelőanyag Egyéb
Mérőáramkör kategória Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Készletváltozat Nem
Plug in technika Egyéb
Anyag szigetelőanyag Egyéb
Mérőáramkör kategória Egyéb
tokkal/táskával Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csatlakozó típusa bemenet Egyéb
Csatlakozótípus kimenet Egyéb
Adapter típusa Elektromos

Leírás

Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rotary field testing of CEE extension cables. Other plug-in technology. Insulation material other. Measuring circuit category other.

Cikkszámok

Cikkszám 4V168103
EAN 4014651441590
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 044159
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.