text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Cikkszám 2F702343
Mérési érték memória Igen
Jelzés Grafikus
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['0', '0']
Védőföldelési ellenállás mérési tartomány (Ohm) ['0', '0']
Interfész Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Igen
Jelzés Grafikus
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['0', '0']
Védőföldelési ellenállás mérési tartomány (Ohm) ['0', '0']
Interfész Igen
Teljesítménymérés Nem
Nyomtató csatlakoztatása Nem
Fogyasztási áram mérése Nem
Határérték kijelzés Nem
Automatikus vizsgálati sorrend Nem
Külső mérőadapter csatlakoztatása Nem
Bővítő vezetékek vizsgálata Nem
Védővezető áram Nem
Érintkezési áram Nem
Feszültségmérés Nem
Beépített nyomtató Nem
Interfész típusa USB-A
Oktatott személy által történő használatra alkalmas Igen
Aktív tesztelés Nem
Passzív vizsgálat Nem
Alternatív módszer Nem
Differenciális áram módszer Nem
Közvetlen módszer Nem

Leírás

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Cikkszámok

Cikkszám 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 050420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.