text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Cikkszám 4C077011
A tartozékok/alkatrészek típusa Mérőkábel
Készletváltozat Igen
Plug in technika 4 mm
Áramerősség (A) 10
Anyag szigetelőanyag Silicone
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Mérőkábel
Készletváltozat Igen
Plug in technika 4 mm
Áramerősség (A) 10
Anyag szigetelőanyag Silicone
Mérőáramkör kategória CAT IV
tokkal/táskával Nem
Max. üzemi feszültség (V) 1000
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem

Leírás

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Cikkszámok

Cikkszám 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044146
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.