text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Cikkszám 5S067353
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Nem
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['03', '20000']
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Nem
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Nem
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 10 mV
Legalacsonyabb felbontás, egyenáram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 10 mV
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 0
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 0
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 6
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Igen
Mérőáramkör kategória CAT IV
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Igen
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 0
Legalacsonyabb felbontás, kapacitás Egyéb
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 0
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Igen
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen

Leírás

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Cikkszámok

Cikkszám 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 044107
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.