text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Cikkszám 5L587772
Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A) ['09', '600']
Árammérési tartomány, DC (A) ['09', '600']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A) ['09', '600']
Árammérési tartomány, DC (A) ['09', '600']
Ellenállás mérési tartomány Igen
Pofa nyitása (mm) 35
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Igen
Teljesítménymérés Nem
Szivárgási áram mérése Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben Nem
Adapteres változat a multiméterhez való csatlakoztatáshoz Nem
Felső donga mérés Nem
Feszültségmérés, AC Igen
Feszültségmérés, egyenáram Igen
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT IV
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen

Leírás

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Cikkszámok

Cikkszám 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 044066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.