text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN ACCESSOIRIES TA 2 - 044125


Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test pro

Cikkszám Y0042.000.020
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Készletváltozat Igen
Plug in technika 4 mm
Áramerősség (A) 19
Anyag szigetelőanyag Silicone
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Készletváltozat Igen
Plug in technika 4 mm
Áramerősség (A) 19
Anyag szigetelőanyag Silicone
Mérőáramkör kategória CAT III
tokkal/táskával Nem
Max. üzemi feszültség (V) 1000
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Benning

Leírás

Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test probe yes, with 4 mm test probe diameter, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat II, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Tapping terminal yes, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V.

Cikkszámok

Cikkszám Y0042.000.020
EAN 7612896003329
UBB 500511948480
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.