text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Cikkszám 1P285587
Feszültség (V) 230
Kiemelkedő hosszúság (mm) 581
Teljes magasság (mm) 957
Névleges energiafogyasztás (W) 750
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 16 - 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 2500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Kiemelkedő hosszúság (mm) 581
Teljes magasság (mm) 957
Névleges energiafogyasztás (W) 750
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 16 - 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 2500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 450 - 2500
Type DQ 20 V

Cikkszámok

Cikkszám 1P285587
EAN 4030635043901
UBB 500581160834
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 8000804766
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.