text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Cikkszám 7D054667
Feszültség (V) 230
Kiemelkedő hosszúság (mm) 472
Teljes magasság (mm) 634
Névleges energiafogyasztás (W) 350
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 2500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Kiemelkedő hosszúság (mm) 472
Teljes magasság (mm) 634
Névleges energiafogyasztás (W) 350
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 2500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 700 - 2500
Márka Opti-drill
Type DQ 14

Cikkszámok

Cikkszám 7D054667
EAN 4030635042331
UBB 500583077739
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4000894170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.