text.skipToContent text.skipToNavigation

Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO ≈10642 Acél Horganyzott 08.8 M5X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 20
P 0.8
Kulcsnyílás 25
α 90

Szabványok

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Cikkszámok

Cikkszám 07450.050.020
EAN 8715492150868
UBB 954351376254
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.