H16216OP40
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
07450
07450.050.016
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
Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO ≈10642 Acél Horganyzott 08.8 M5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
16 mm
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
16
P
0.8
Kulcsnyílás
25
α
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Cikkszámok
Cikkszám
07450.050.016
EAN
8715492150851
UBB
954351376171
UNSPSC
31161518