text.skipToContent text.skipToNavigation

Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Rozsdamentes acél A2 M6X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 30 mm
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 30
P 1
Kulcsnyílás 30

Szabványok

ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1

Cikkszámok

Cikkszám 51029.060.030
EAN 8715494112123
UBB 500571712206
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.