Félgömbfejű csavarok
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
Félgömbfejű csavarok
07290
07290.060.025
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
Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Acél Horganyzott 010.9 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
25
P
1
Kulcsnyílás
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
Cikkszámok
Cikkszám
07290.060.025
EAN
8715492082206
UBB
954351374689
UNSPSC
31161518