text.skipToContent text.skipToNavigation

BEH.FEJ BIZT.3 ÉLU SW4


875/1 TRI-WING® bitek, 25 mm, 4 x 25 mmMagas minőségű bitek TRI-WING® csavarokhoz. Szívós viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81158.000.040
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Leírás

875/1 TRI-WING® bitek, 25 mm, 4 x 25 mmMagas minőségű bitek TRI-WING® csavarokhoz. Szívós viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066766001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.