text.skipToContent text.skipToNavigation

BEH.F B4K 868 /4GR2-50


868/4 BTZ Négyszögletű BTZ négyszögletű bitek, # 2 x 50 mmBiTorsziós bitek négyszögletes csavarokhoz Torsziós zónával, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elvezetésre kerül. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Ez biztosítja a lehető legjobb tartósságot a hozzá illő tartóval együtt. Kemény viszkózus az univerzális használathoz.

Cikkszám 81278.402.050
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 50
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Teljes hossz (mm) 50
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Leírás

868/4 BTZ Négyszögletű BTZ négyszögletű bitek, # 2 x 50 mmBiTorsziós bitek négyszögletes csavarokhoz Torsziós zónával, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elvezetésre kerül. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Ez biztosítja a lehető legjobb tartósságot a hozzá illő tartóval együtt. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060148001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.