Süllyesztő fúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Süllyesztő fúrók
1X515001
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 2-8.3mm 3 Cutting Edge 6mm Shank HSS 50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X515001
A tengely átmérője (mm)
6
Hosszúság (mm)
50
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
8.3 - 8.3
Márka
Beck
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
6
Hosszúság (mm)
50
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
8.3 - 8.3
Márka
Beck
Árucikk kód
82079091
Type
Countersink with Clamping Surface
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X515001
UBB
500719079898
UNSPSC
27112812
Gyártó cikksz
30881870