Akkumulátorok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Akkumulátor-kezelés
Akkumulátorok
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A799037
Névleges feszültség (V)
8.4
Szélesség
17.5
Kialakítás
Nikkel-fém-hidrid
Méretjelzés
Blokk
Kapacitás (mAh)
200
Egyéb jelzések
Egyéb
Műanyag ház
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
8.4
Szélesség
17.5
Kialakítás
Nikkel-fém-hidrid
Méretjelzés
Blokk
Kapacitás (mAh)
200
Egyéb jelzések
Egyéb
Műanyag ház
Nem
Hosszúság (mm)
26.5
Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
Nem
Környezeti hőmérséklet (°C)
-20 - 50
Gyorstöltőhöz alkalmas
Igen
Magasság a pólussal együtt (mm)
48.5
Akkumulátor csomag
Nem
Cellák száma
1
Márka
Ansmann
Árucikk kód
85075000
Model
maxE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Gyártó cikksz
5035342