Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
K0186.001.250
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
Bahco Vízpumpa fogó 8224 8224IP-250mm Bahco Vízpumpa fogó 8224 8224IP-250mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0186.001.250
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
350
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csukló
Sliding joint
Pofa hossza (mm)
41.85
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
350
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csukló
Sliding joint
Pofa hossza (mm)
41.85
Maximális arcnyitás (mm)
45
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
6
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
51
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
340
Árucikk kód
8204120000
Type
Water Pump Pliers in Industrial Packing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0186.001.250
EAN
7314150101757
UBB
427102006116
UNSPSC
27112101
Gyártó cikksz
8224 IP