text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vízpumpa fogó 8224 8224-250mm


Cikkszám K0186.000.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 350
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Sliding joint
Pofa hossza (mm) 41.85
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 350
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Sliding joint
Pofa hossza (mm) 41.85
Maximális arcnyitás (mm) 45
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 6
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 51
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 350
Type Water Pump Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K0186.000.250
EAN 7314150000012
UBB 427102005381
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 8224
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.