text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vízpumpa fogó 2971G 2971G-250


Artikelnummer K0188.000.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 360
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 40
Maximális arcnyitás (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 360
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 40
Maximális arcnyitás (mm) 35
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 4
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 40
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 360
Type Water Pump Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0188.000.250
EAN 7314150117154
UBB 500579755967
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 2971G-250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.