text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Spirit Level piece 466 Waterpas 600 mm


Box section anodized finish aluminium level Shock absorbing end caps Permanent precision +/- 0.5 mm per metre Machined surfaces and "V" groove base Thick shaped profile Large vials for ease of view Laser marked measuring scale (for indication purposes only)

Cikkszám S5550.000.600
Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (mm) 600
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (mm) 600
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m) 0.5
Mágneses Nem
Lézerrel Nem
Kézi lyukak száma 1
Maratott mérőfelület Igen
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 715
Type Spirit Level

Cikkszámok

Cikkszám S5550.000.600
EAN 7314150128303
UBB 500579561332
UNSPSC 27111802
Gyártó cikksz 466-600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.