text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Snipe nose pliers 2430 G 2430G-200


Cikkszám K0166.002.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 170
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 170
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Összenyomó alak Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Pofa hossza (mm) 72
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 17
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Igen
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 3
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K0166.002.200
EAN 7314150100422
UBB 240104313772
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 2430 G-200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.