text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2430 G 2430G-140


Article number K0166.002.140
Isolé Oui
Tvar Rovno
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 120
Longueur (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Tvar Rovno
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 120
Longueur (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Moule à compression Autre
Matériau Acier
Adapté à la fibre de verre Non
Longueur de mâchoire (mm) 37
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 15
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
Avec protection contre les chocs Non
Testované na ESD Nie
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 2.5
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 90
HS kód 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Article numbers

Article number K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  2430 G-140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.