Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Hosszúcsőrű fogó
K0166.003.160
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
Bahco Snipe nose pliers 2430 D 2430D-160IP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0166.003.160
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Egyéb
Drótvágóval
Igen
Tömeg
160
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Egyéb
Drótvágóval
Igen
Tömeg
160
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Összenyomó alak
Egyéb
Anyag
Acél
Alkalmas optikai szálakhoz
Nem
Pofa hossza (mm)
51
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
16.5
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Csíkozási funkcióval
Igen
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
140
Árucikk kód
8203200000
Model
2430D
Type
Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0166.003.160
EAN
7314150100781
UBB
240104314010
UNSPSC
27112134
Gyártó cikksz
2430 D-160 IP