Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Hosszúcsőrű fogó
K0165.002.200
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
Bahco Snipe nose pliers 2427 G 2427G-200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0165.002.200
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Felületvédelem
Egyéb
Drótvágóval
Igen
Tömeg
170
Hosszúság
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Felületvédelem
Egyéb
Drótvágóval
Igen
Tömeg
170
Hosszúság
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Összenyomó alak
Egyéb
Anyag
Acél
Alkalmas optikai szálakhoz
Nem
Pofa hossza (mm)
65
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
17
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Csíkozási funkcióval
Igen
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Model
2427G
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0165.002.200
EAN
7314150100415
UBB
240104313939
UNSPSC
27112134
Gyártó cikksz
2427 G-200