text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco S330-1/4&3/8 hüvelykes dugókulcs készlet. 33 darab


1/4" and 3/8” socket set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm/3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Cikkszám S5445.000.330
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret Számos
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret Számos
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
dugókulcsbetétek száma 14
dugókulcsok száma 1
Szerszámok száma összesen 34
Csavarhúzó aljzatok száma 13
Hatszögletű aljzatok száma 12
Bitbetétek száma 13
racsnis kulcsok száma 1
racsnival Igen
Márka Bahco
Type Tool Set

Leírás

1/4" and 3/8” socket set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm/3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Cikkszámok

Cikkszám S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz S330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.