Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
K0163.002.140
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
Bahco Round nose pliers 2521G 2521G-140mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0163.002.140
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
110
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
37
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
110
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
37
Fej szélessége (mm)
15
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Fej magassága (mm)
4
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
120
Type
Round Nose Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0163.002.140
EAN
7314150100293
UBB
240104309812
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
2521 G-140