Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
K0174.000.135
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
Bahco Round nose pliers 4530 4530-135mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0174.000.135
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
60
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
60
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
22
Fej szélessége (mm)
9
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Fej magassága (mm)
1.6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
60
Type
Round Nose Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0174.000.135
EAN
7314150100095
UBB
240104307675
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
4530