text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotációs fúrógép HSSG-G G1220M

Cikkszám S5469.001.575
Fejforma Hegyes fa
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Bahco

Leírás

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra Coarse, for soft materials when good stock removal is required, counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Cikkszámok

Cikkszám S5469.001.575
EAN 7311518023607
UBB 400208280307
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz HSSG-G1220M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.