text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotációs fúrógép HSSG-F F1225m


Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Cikkszám S5468.001.575
Fejforma Kerek orrfa
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Bahco

Leírás

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Cikkszámok

Cikkszám S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz HSSG-F1225M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.