text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotációs fúrógép HSSG-D D1009M

Cikkszám S5466.001.580
Fejforma Kerek/gömb
Munkahossz (mm) 9
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Munkahossz (mm) 9
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Bahco

Leírás

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required. Counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Cikkszámok

Cikkszám S5466.001.580
EAN 7311518023485
UBB 203203098991
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz HSSG-D1009M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.