text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 16X14X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 2N973428
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 59
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 14
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 59
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 14
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 16
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 2N973428
EAN 4014855129553
UBB 500513225481
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295868
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.