text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotációs fúrógép D 08 07 C 06

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 7
Fogazás Durva egyfogazat
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Bahco

Leírás

DIN: KUD Deburring of welds and holes. To make oil canals in narrow places Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Cikkszámok

Cikkszám S5490.001.625
EAN 7311518043933
UBB 500500065718
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz D0807C06
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.