text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 9,6X19X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszám 3V561303
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 3V561303
EAN 4014855128365
UBB 500513227388
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295987
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.