text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 12,7X11X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 0Q387682
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 11
Fogazás Durva egyfogazat
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 11
Fogazás Durva egyfogazat
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Klingspor
Model HF 100 D

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 0Q387682
EAN 4014855129669
UBB 500513225226
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295857
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.