Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
S5841.000.130
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
Bahco Racsnis kulcsok SBS63 1/4 EXT 6"
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S5841.000.130
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
65
Type
Square Drive Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S5841.000.130
EAN
7314153009708
UBB
500502940520
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
SBS63-6