Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
L6830.006.951
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
Bahco racsnis 6950RN
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
L6830.006.951
Szigetelt
Nem
Magasság
26.4
Tömeg
95
Fej átmérője (mm)
25.3
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
121
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
26.4
Tömeg
95
Fej átmérője (mm)
25.3
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
121
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
85
Type
Round Head Reversible Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L6830.006.951
EAN
7314151831189
UBB
203122671217
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6950RN