text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bahco racsni 6950

Cikkszám L6830.006.950
Szigetelt Nem
Magasság 26.5
Tömeg 115
Fej átmérője (mm) 25.8
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 26.5
Tömeg 115
Fej átmérője (mm) 25.8
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód
Type Pear Head Reversible Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám L6830.006.950
EAN 7314151089641
UBB 203122073331
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.