Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9C803907
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
Bahco nyomatékos kattintós kulcs 1” négyszögletes meghajtó 200-1000Nm 1055mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9C803907
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
6350
Teljes hossz (mm)
1055
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
6350
Teljes hossz (mm)
1055
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
200 - 1000
Fej szélessége (mm)
78
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Fej magassága (mm)
68
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Árucikk kód
82041100000
Model
7455
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
7455-1000