text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nyomatékkulcsok 3/8;12-60 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszám 4Q359173
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 12 - 60
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 12 - 60
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Bahco

Leírás

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszámok

Cikkszám 4Q359173
EAN 7314150311590
UBB 500667024607
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7445-60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.